Viega Propress 79195 | Elbow Drop P X Fnpt 3/4 Inch3/4 Inch | 20c419 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79195 Dirsek Düşüşü P x Fnpt 3/4 İnç3/4 İnç | AB4QHV 20C419

VIEGA MEGAPRESS 79195 Elbow Drop P x Fnpt 3/4 Inch3/4 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QHV Model: 79195Çapraz Referans: 20C419
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
€43.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+90 Derece Düşen Dirsek
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüX FNPT'ye basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "
UPC691514791951

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyma+Boru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79185 Duvar Plakalı Düşen Dirsek P x Fnpt | AE6QGV 5UMA2 79185NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULDirsek Bırak3 / 8 "0 Derece ila 250 Derece F1 / 2 "€50.12
VIEGA LLC 79190 Duvar Plakalı Düşen Dirsek P x Fnpt | AE6QGW 5UMA3 79190NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULDirsek Bırak1 / 2 "0 Derece ila 250 Derece F1 / 2 "€21.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79195 Elbow Drop P x Fnpt 3/4 Inch3/4 Inch
€43.34 / Adet