Viega Propress 79190 | Duvar Plakalı Düşen Dirsek PX Fnpt | 5uma3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79190 Duvar Plakalı Düşen Dirsek P x Fnpt | AE6QGW 5UMA3

VIEGA MEGAPRESS 79190 Duvar Plakalı Düşen Dirsek P x Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QGW Model: 79190Çapraz Referans: 5UMA3
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
€21.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek Bırak
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüX FNPT'ye basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
UPC691514791906

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyma+Boru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79195 Dirsek Düşüşü P x Fnpt 3/4 İnç3/4 İnç | AB4QHV 20C419 79195NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA90 Derece Düşen Dirsek3 / 4 "32 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "€43.34
VIEGA LLC 79185 Duvar Plakalı Düşen Dirsek P x Fnpt | AE6QGV 5UMA2 79185NSF-61G, UPC, ICC, CSA, ULDirsek Bırak3 / 8 "0 Derece ila 250 Derece F1 / 2 "€50.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79190 Duvar Plakalı Düşen Dirsek P x Fnpt
€21.43 / Adet