Viega Propress 79395 | Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg X Mnpt | 5umf4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79395 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt | AE6QJN 5UMF4

VIEGA MEGAPRESS 79395 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QJN Model: 79395Çapraz Referans: 5UMF4
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
€31.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüFTG x MNPT
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "
UPC691514793955

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79375 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt | AE6QJJ 5UMF0 793753 / 8 "1 / 2 "€20.02
VIEGA LLC 79380 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt | AE6QJK 5UMF1 793801 / 2 "1 / 2 "€17.09
VIEGA LLC 79385 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt | AE6QJL 5UMF2 793853 / 4 "1 / 2 "€30.41
VIEGA LLC 79390 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt | AE6QJM 5UMF3 793901 / 2 "3 / 4 "€30.10
VIEGA LLC 79400 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt 1 İnç | AE6QJP 5UMF5 794003 / 4 "1"€45.62
VIEGA LLC 79405 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt 1 İnç | AE6QJQ 5UMF6 794051"1"€45.54
VIEGA LLC 79410 Adaptör Ftg x Mnpt 1-1/4 İnç 1-1/4 İnç | AE6QJR 5UMF7 794101.25 "1.25 "€59.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79395 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt
€31.43 / Adet