Viega Propress 79405 | Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg X Mnpt 1 İnç | 5umf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79405 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt 1 İnç | AE6QJQ 5UMF6

VIEGA MEGAPRESS 79405 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QJQ Model: 79405Çapraz Referans: 5UMF6
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
€45.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüFTG x MNPT
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79375 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt | AE6QJJ 5UMF0 793753 / 8 "1 / 2 "€19.86
VIEGA LLC 79380 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt | AE6QJK 5UMF1 793801 / 2 "1 / 2 "€18.64
VIEGA LLC 79385 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt | AE6QJL 5UMF2 793853 / 4 "1 / 2 "€30.77
VIEGA LLC 79390 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt | AE6QJM 5UMF3 793901 / 2 "3 / 4 "€30.31
VIEGA LLC 79395 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt | AE6QJN 5UMF4 793953 / 4 "3 / 4 "€31.45
VIEGA LLC 79400 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt 1 İnç | AE6QJP 5UMF5 794003 / 4 "1"€46.08
VIEGA LLC 79410 Adaptör Ftg x Mnpt 1-1/4 İnç 1-1/4 İnç | AE6QJR 5UMF7 794101.25 "1.25 "€60.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79405 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Mnpt 1 İnç
€45.89 / Adet