Viega Propress 79450 | Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg X Fnpt 1 İnç | 5umg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79450 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Fnpt 1 İnç | AE6QKA 5UMG5

VIEGA MEGAPRESS 79450 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Fnpt 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QKA Model: 79450Çapraz Referans: 5UMG5
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
€45.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Adaptörler
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüFTG x FNPT
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79425 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Fnpt | AE6QJV 5UMG0 794253 / 8 "1 / 2 "€21.21
VIEGA LLC 79430 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Fnpt | AE6QJW 5UMG1 794301 / 2 "1 / 2 "€20.59
VIEGA LLC 79435 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Fnpt | AE6QJX 5UMG2 794353 / 4 "1 / 2 "€22.79
VIEGA LLC 79440 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Fnpt | AE6QJY 5UMG3 794401 / 2 "3 / 4 "€26.28
VIEGA LLC 79445 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Fnpt | AE6QJZ 5UMG4 794453 / 4 "3 / 4 "€29.03
VIEGA LLC 79455 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Fnpt 1 İnç | AE6QKB 5UMG6 794551 / 2 "1"€44.31
VIEGA LLC 79460 Adaptör Ftg x Fnpt 1-1/4 İnç 1/2 İnç | AE6QKC 5UMG7 794601 / 2 "1.25 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79450 Adaptör Düşük Kurşunlu Bronz Ftg x Fnpt 1 İnç
€45.32 / Adet