VIEGA MEGAPRESS 79460 Adaptör Ftg x Fnpt 1-1/4 İnç 1/2 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişi Adaptörler |
gövde Malzemesi | Düşük Kurşun Bronz |
uyma | NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL |
Bağlantı Türü | FTG x FNPT |
Maks. Basınç | 200 psi |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece ila 250 Derece F |
tüp Boyutu | 1.25 " |
UPC | 691514794600 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7419995010 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00