Viega Propress 79520 | Dirsek Düşük Kurşun Bronz PX Fnpt 1/2 İnç | 5umh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79520 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1/2 İnç | AE6QKG 5UMH1

VIEGA MEGAPRESS 79520 Dirsek Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QKG Model: 79520Çapraz Referans: 5UMH1
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
€24.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+90 Derece Dirsek
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüX FNPT'ye basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Türü+Boru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79525 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1/2 İnç | AE6QKH 5UMH2 79525X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek1 / 2 "1 / 2 "€15.59
VIEGA LLC 79530 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1/2 İnç | AE6QKJ 5UMH3 79530X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek3 / 4 "1 / 2 "€35.65
VIEGA LLC 79540 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 3/4 İnç | AE6QKK 5UMH5 79540X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek3 / 4 "3 / 4 "€24.50
VIEGA LLC 79545 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1 İnç | AE6QKL 5UMH6 79545X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek1 / 2 "1"€42.93
VIEGA LLC 79550 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1 İnç | AE6QKM 5UMH7 79550X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek1"1"€42.81
VIEGA LLC 79560 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1-1/4 İnç | AE6QKN 5UMH8 79560X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek1.25 "1.25 "€71.45
VIEGA LLC 79565 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1-1/2 İnç | AE6QKP 5UMH9 79565X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek1.5 "1.5 "€86.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79520 Dirsek Düşük Kurşunlu Bronz P x Fnpt 1/2 İnç
€24.98 / Adet