Viega Propress 79550 | Dirsek Düşük Kurşun Bronz PX Fnpt 1 İnç | 5umh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79550 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1 İnç | AE6QKM 5UMH7

VIEGA MEGAPRESS 79550 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QKM Model: 79550Çapraz Referans: 5UMH7
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
€41.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+90 Derece Dirsek
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüX FNPT'ye basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1"
UPC691514795508

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Türü+Boru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79520 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1/2 İnç | AE6QKG 5UMH1 79520X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek3 / 8 "1 / 2 "€24.73
VIEGA LLC 79525 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1/2 İnç | AE6QKH 5UMH2 79525X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek1 / 2 "1 / 2 "€15.51
VIEGA LLC 79530 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1/2 İnç | AE6QKJ 5UMH3 79530X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek3 / 4 "1 / 2 "€35.45
VIEGA LLC 79540 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 3/4 İnç | AE6QKK 5UMH5 79540X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek3 / 4 "3 / 4 "€24.35
VIEGA LLC 79545 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1 İnç | AE6QKL 5UMH6 79545X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek1 / 2 "1"€38.27
VIEGA LLC 79560 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1-1/4 İnç | AE6QKN 5UMH8 79560X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek1.25 "1.25 "€71.20
VIEGA LLC 79565 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1-1/2 İnç | AE6QKP 5UMH9 79565X FNPT'ye basın90 Derece Dirsek1.5 "1.5 "€87.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79550 Dirsek Düşük Kurşun Bronz P x Fnpt 1 İnç
€41.76 / Adet