Viega Propress 79580 | Tee PXPX Fnpt 1/2 X 1/2 İnç1/2 İnç | 5umj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79580 Tee P x ​​P x Fnpt 1/2 x 1/2 İnç1/2 İnç | AE6QKR 5UMJ1

VIEGA MEGAPRESS 79580 Tee P x ​​P x Fnpt 1/2 x 1/2 İnç1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QKR Model: 79580Çapraz Referans: 5UMJ1
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
€26.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüX tuşuna basın x FNPT'ye basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluymaBoru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 İnç1/2 İnç | AB4QHW 20C420 79590NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA3 / 4 "x 3 / 4"32 Derece ila 250 Derece F1 / 2 "€32.98
VIEGA LLC 79760 Tee Düşük Kurşunlu Bronz P x P x Fnpt | AB4QHX 20C421 79760NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA1 "1 x"32 Derece ila 250 Derece F1 / 2 "€39.03
VIEGA LLC 79765 Tee Düşük Kurşunlu Bronz P x P x Fnpt | AE6QLM 5UML4 79765NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 "1 x"0 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "€46.23
VIEGA LLC 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 İnç | AE6QLN 5UML5 79770NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/4" x 1-1/4"0 Derece ila 250 Derece F1 / 2 "€55.03
VIEGA LLC 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 İnç | AE6QLP 5UML6 79775-1-1/4" x 1-1/4"0 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "€56.90
VIEGA LLC 79785 ProPress Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AJ2JER 5UML8 79785NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/2" x 1-1/2"0 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "€95.17
VIEGA LLC 79780 Tee, Bronz, Presle Geçirme x Presle Geçirme x FPT, 1 1/2 İnç x 1 1/2 İnç Boyutu Bakır Boru Boyutu | CU7YMX 788DT3 79780-1-1/2" x 1-1/2"-1 / 2 "€60.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79580 Tee P x ​​P x Fnpt 1/2 x 1/2 İnç1/2 İnç
€26.92 / Adet