Viega Propress 79590 | Tee PXPX Fnpt 3/4 X 3/4 İnç1/2 İnç | 20c420 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 İnç1/2 İnç | AB4QHW 20C420

VIEGA MEGAPRESS 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 İnç1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QHW Model: 79590Çapraz Referans: 20C420
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
€28.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Bağlantı TürüX tuşuna basın x FNPT'ye basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluymaBoru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79760 Tee Düşük Kurşunlu Bronz P x P x Fnpt | AB4QHX 20C421 79760NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA1 "1 x"32 Derece ila 250 Derece F1 / 2 "€38.56
VIEGA LLC 79580 Tee P x ​​P x Fnpt 1/2 x 1/2 İnç1/2 İnç | AE6QKR 5UMJ1 79580NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 / 2 "x 1 / 2"0 Derece ila 250 Derece F1 / 2 "€24.95
VIEGA LLC 79765 Tee Düşük Kurşunlu Bronz P x P x Fnpt | AE6QLM 5UML4 79765NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 "1 x"0 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "€46.07
VIEGA LLC 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 İnç | AE6QLN 5UML5 79770NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/4" x 1-1/4"0 Derece ila 250 Derece F1 / 2 "€54.57
VIEGA LLC 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 İnç | AE6QLP 5UML6 79775-1-1/4" x 1-1/4"0 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "€56.82
VIEGA LLC 79785 ProPress Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AJ2JER 5UML8 79785NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/2" x 1-1/2"0 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "€94.40
VIEGA LLC 79780 Tee, Bronz, Presle Geçirme x Presle Geçirme x FPT, 1 1/2 İnç x 1 1/2 İnç Boyutu Bakır Boru Boyutu | CU7YMX 788DT3 79780-1-1/2" x 1-1/2"-1 / 2 "€58.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 İnç1/2 İnç
€28.40 / Adet