Viega Propress 79695 | Adapter Flange Flange X P 2 X 2 Inch | 5umk0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79695 Adaptör Flanş Flanşı x P 2 x 2 İnç | AE6QKY 5UMK0

VIEGA MEGAPRESS 79695 Adaptör Flanşı Flanş x P 2 x 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QKY Model: 79695Çapraz Referans: 5UMK0

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€339.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Adaptör Flanşı
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüX Flanş'a basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu2"
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79680 Adaptör Flanş Flanşı x P 1 x 1 İnç | AE6QKV 5UMJ7 796801 "1 x"1"€180.95
VIEGA LLC 79685 Adaptör Flanşı Düşük Kurşun Bronz | AE6QKW 5UMJ8 796851.25 "1.25 "€270.99
VIEGA LLC 79690 Adaptör Flanşı Düşük Kurşun Bronz | AE6QKX 5UMJ9 796901.5 "1.5 "€290.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79695 Adaptör Flanşı Flanş x P 2 x 2 İnç
€339.12 / Adet