Viega Propress 79690 | Adaptör Flanşı Düşük Kurşunlu Bronz | 5umj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79690 Adaptör Flanşı Düşük Kurşun Bronz | AE6QKX 5UMJ9

VIEGA MEGAPRESS 79690 Adaptör Flanşı Düşük Kurşunlu Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QKX Model: 79690Çapraz Referans: 5UMJ9
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
€287.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Adaptör Flanşı
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
Bağlantı TürüX Flanş'a basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1.5 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1.5 "
UPC691514796901

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79680 Adaptör Flanş Flanşı x P 1 x 1 İnç | AE6QKV 5UMJ7 796801 "1 x"1"€177.35
VIEGA LLC 79685 Adaptör Flanşı Düşük Kurşun Bronz | AE6QKW 5UMJ8 796851.25 "1.25 "€266.29
VIEGA LLC 79695 Adaptör Flanş Flanşı x P 2 x 2 İnç | AE6QKY 5UMK0 796952"2"€338.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79690 Adaptör Flanşı Düşük Kurşunlu Bronz
€287.39 / Adet