Viega Propress 79735 | Union Düşük Kurşunlu Bronz PX Mnpt 3/4 İnç | 5umk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIEGA LLC 79735 Birliği Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 3/4 İnç | AE6QLG 5UMK8

VIEGA MEGAPRESS 79735 Union Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QLG Model: 79735Çapraz Referans: 5UMK8
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
€40.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
uymaNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Bağlantı TürüX MNPT'ye basın
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "
UPC691514797359

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyututüp BoyutuÜcret
VIEGA LLC 79730 Union Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 1/2 İnç | AE6QLF 5UMK7 797301 / 2 "1 / 2 "€30.45
VIEGA LLC 79740 Union Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 1 İnç | AE6QLH 5UMK9 797401"1"€58.03
VIEGA LLC 79745 Union Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 1-1/4 İnç | AE6QLJ 5UML0 797451.25 "1.25 "€84.21
VIEGA LLC 79750 Union Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 1-1/2 İnç | AE6QLK 5UML1 797501.5 "1.5 "€120.36
VIEGA LLC 79755 Birliği Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 2 İnç | AE6QLL 5UML2 797552"2"€163.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIEGA MEGAPRESS 79735 Union Düşük Kurşunlu Bronz P x Mnpt 3/4 İnç
€40.61 / Adet