Viking Air Tools Vt3001a | Havalı Kalıp Öğütücü 25000 Rpm 0.3 Hp Alüminyum | 29ck36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIKING AIR TOOLS VT3001A Havalı Kalıp Öğütücü 25000 rpm 0.3 HP Alüminyum | AH2HRM 29CK36

VIKING AIR TOOLS VT3001A Havalı Kalıp Öğütücü 25000 rpm 0.3 HP Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2HRM Modeli: VT3001AÇapraz Referans: 29CK36
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
€146.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.00
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük4.0
pens1 / 4 "
Görevgenel
EgzozArka
Serbest hız25,000 rpm
Öğütücü TipiSağ Açılı
Kolu MalzemeAlüminyum
HP0.3 HP
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6.125 "
Gerekli Basınç90 psi
Dik Açı Uzunluğu2-1 / 2 "
boğazEmniyet Kolu
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)12.19
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Dişlisiz, Emniyetli Gaz Kolu ve Arka Egzoz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızHPUzunlukÜcret
VIKING AIR TOOLS VT3012A Havalı Kalıp Öğütücü 15000 rpm 0.33 HP Alüminyum | AH2HRN 29CK37 VT3012A3.503.515,000 rpm0.33 HP6.875 "€218.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIKING AIR TOOLS VT3001A Havalı Kalıp Öğütücü 25000 rpm 0.3 HP Alüminyum
€146.78 / Adet