Viking Air Tools Vt3012a | Havalı Kalıp Öğütücü 15000 Rpm 0.33 Hp Alüminyum | 29ck37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VIKING AIR TOOLS VT3012A Havalı Kalıp Öğütücü 15000 rpm 0.33 HP Alüminyum | AH2HRN 29CK37

VIKING AIR TOOLS VT3012A Havalı Kalıp Öğütücü 15000 rpm 0.33 HP Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2HRN Modeli: VT3012AÇapraz Referans: 29CK37
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
€218.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.50
Rulman Tipitop
CFM @ Tam Yük3.5
pens1 / 4 "
Görevgenel
EgzozArka
Serbest hız15,000 rpm
Öğütücü TipiSağ Açılı
Kolu MalzemeAlüminyum
HP0.33 HP
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6.875 "
Gerekli Basınç90 psi
Dik Açı Uzunluğu2-1 / 2 "
boğazEmniyet Kolu
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)9.65
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Arka Egzozlu Profesyonel Görev

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızHPUzunlukÜcret
VIKING AIR TOOLS VT3001A Havalı Kalıp Öğütücü 25000 rpm 0.3 HP Alüminyum | AH2HRM 29CK36 VT3001A4.004.025,000 rpm0.3 HP6.125 "€146.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VIKING AIR TOOLS VT3012A Havalı Kalıp Öğütücü 15000 rpm 0.33 HP Alüminyum
€218.73 / Adet