Vne 13mhhm1.5 | Ağır Hizmet Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | 11p805 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ 13MHHM1.5 Ağır Hizmet Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | AA3NLB 11P805

VNE STAINLESS 13MHHM1.5 Ağır Hizmet Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3NLB Modeli: 13MHHM1.5Çapraz Referans: 11P805
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
€15.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Kelepçesi
gövde MalzemesiT304 Paslanmaz Çelik
BağlantısıKanatlı Somun
Tüp Boyutu İçin1 "ve 1-1 / 2"
Maks. Basınç500 psi @ 70 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTüp Boyutu İçinMaks. BasınçÜcret
VNE PASLANMAZ 13MHHM.75 Ağır Hizmet Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | AA3NLA 11P804 13MHHM.751/2 "ve 3/4"1500 psi @ 70 Derece F€12.13
VNE PASLANMAZ 13MHHM2.0 Ağır Hizmet Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | AA3NLC 11P806 13MHHM2.02"450 psi @ 70 Derece F€19.49
VNE PASLANMAZ 13MHHM2.5 Ağır Hizmet Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | AA3NLD 11P807 13MHHM2.52.5 "400 psi @ 70 Derece F€21.41
VNE PASLANMAZ 13MHHM3.0 Ağır Hizmet Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | AA3NLE 11P808 13MHHM3.03"350 psi @ 70 Derece F€24.61
VNE PASLANMAZ 13MHHM4.0 Ağır Hizmet Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik | AA3NLF 11P809 13MHHM4.04"200 psi @ 70 Derece F€30.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS 13MHHM1.5 Ağır Hizmet Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik
€15.41 / Adet