Vne 13mhhm.75 | Heavy Duty Clamp T304 Stainless Steel | 11p804 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE STAINLESS 13MHHM.75 Heavy Duty Clamp T304 Stainless Steel | AA3NLA 11P804

VNE STAINLESS 13MHHM.75 Ağır Hizmet Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3NLA Modeli: 13MHHM.75Çapraz Referans: 11P804
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
€12.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Kelepçesi
gövde MalzemesiT304 Paslanmaz Çelik
BağlantısıKanatlı Somun
Tüp Boyutu İçin1/2 "ve 3/4"
Maks. Basınç1500 psi @ 70 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTüp Boyutu İçinMaks. BasınçÜcret
VNE STAINLESS 13MHHM1.5 Heavy Duty Clamp T304 Stainless Steel | AA3NLB 11P805 13MHHM1.51 "ve 1-1 / 2"500 psi @ 70 Derece F€15.41
VNE STAINLESS 13MHHM2.0 Heavy Duty Clamp T304 Stainless Steel | AA3NLC 11P806 13MHHM2.02"450 psi @ 70 Derece F€19.49
VNE STAINLESS 13MHHM2.5 Heavy Duty Clamp T304 Stainless Steel | AA3NLD 11P807 13MHHM2.52.5 "400 psi @ 70 Derece F€21.41
VNE STAINLESS 13MHHM3.0 Heavy Duty Clamp T304 Stainless Steel | AA3NLE 11P808 13MHHM3.03"350 psi @ 70 Derece F€24.61
VNE STAINLESS 13MHHM4.0 Heavy Duty Clamp T304 Stainless Steel | AA3NLF 11P809 13MHHM4.04"200 psi @ 70 Derece F€30.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS 13MHHM.75 Ağır Hizmet Kelepçesi T304 Paslanmaz Çelik
€12.13 / Adet