Vne 45c-6.5-v | Yaylı Çek Valf 1/2 İnç Kelepçe Paslanmaz Çelik 145psi | 11a413 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VNE PASLANMAZ 45C-6.5-V Yaylı Çek Valf 1/2 İnç Kelepçe Paslanmaz Çelik 145psi | AA2TJT 11A413

VNE STAINLESS 45C-6.5-V Yaylı Çek Valf 1/2 İnç Kelepçe Paslanmaz Çelik 145psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2TJT Modeli: 45C-6.5-VÇapraz Referans: 11A413

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€430.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Çek Valfı
belgeleme3A
BağlantısıKelepçe
Çatlama basıncı1 - 3 psi
MalzemeT316L Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç145 psi
Montaj konumuDikey
Uzunluk3.5 "
Koltuk malzemesiViton
Yay malzemesiT316 Paslanmaz Çelik
yüzey32 RA Kimliği
Sıcaklık. menzil0 ila 200 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481302090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+UzunlukSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
VNE PASLANMAZ 45C-6.75-V Yaylı Çek Valf 3/4 inç Kelepçe Paslanmaz Çelik 145psi | AA2TJU 11A414 45C-6.75-VYay Çek Valfı3.5 "0 ila 200 Derece F3 / 4 "€495.06
VNE PASLANMAZ 45C-61.0-V Yaylı Çek Valf 1 İnç Kelepçe Paslanmaz Çelik 145psi | AA2TJV 11A415 45C-61.0-VYay Çek Valfı4.125 "0 ila 200 Derece F1"€530.09
VNE PASLANMAZ 45C-61.5-V Yaylı Çek Valf 1.5 inç Kelepçe Paslanmaz Çelik 145psi | AA2TJW 11A416 45C-61.5-VYay Çek Valfı4 9 / 16 "0 ila 200 Derece F1.5 "€536.35
VNE PASLANMAZ 45C-62.0-V Yaylı Çek Valf 2 İnç Kelepçe Paslanmaz Çelik 145psi | AA2TJX 11A417 45C-62.0-VYay Çek Valfı5 1 / 16 "0 ila 200 Derece F2"€659.49
VNE PASLANMAZ 45C-62.5-V Yaylı Çek Valf 2.5 inç Kelepçe Paslanmaz Çelik 145psi | AA2TJY 11A418 45C-62.5-VYay Çek Valfı5.375 "0 ila 200 Derece F2.5 "€958.02
VNE PASLANMAZ 45C-63.0-V Yaylı Çek Valf 3 İnç Kelepçe Paslanmaz Çelik 145psi | AA2TJZ 11A419 45C-63.0-VYay Çek Valfı6.125 "0 ila 200 Derece F3"€1,207.66
VNE PASLANMAZ 45C-64.0-V Çek Valf Yayı 4 İnç Kelepçe 145 Psi Ss | AA2TKA 11A420 45C-64.0-VYay Çek Valfı8.125 "32 Derece ila 200 Derece F4"€1,639.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VNE STAINLESS 45C-6.5-V Yaylı Çek Valf 1/2 İnç Kelepçe Paslanmaz Çelik 145psi
€430.80 / Adet