VOLLRATH 30062 Tava Tam Boy 21 Adet
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buharlı Masa Tavası |
Kapasite | 21 Qt. |
derinlik | 6" |
Açılış Uyuyor | 12 "20 x" |
ölçü | 22 |
uzunluk | 20.75 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Tava boyutu | Tam Boy |
genişlik | 12.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.98 |
Gemi genişliği (cm) | 33.66 |
HS kodu | 7323940021 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00