VOLLRATH 72240 Yardımcı Tava Kapasitesi 24 Qt
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tava |
Kapasite | 24 qt. |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Genel Derinlik | 6.125 " |
Tip | Yarar |
UPC | 029419038688 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.72 |
Gemi genişliği (cm) | 55.37 |
HS kodu | 7323930035 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00