VOLLRATH 99850 Chafer 9 Quart 23 1/4 x 14 1/4
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | mayıs böceği |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Genel Ölçüler | 23-1 / 4 "U x 14-1 / 4 'G x 14-1 / 4" Y |
UPC | 029419107803 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.71 |
Gemi genişliği (cm) | 39.62 |
HS kodu | 7321890050 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00