VON DUPRIN 8875EO-US26D LHR Çapraz Çubuk Çıkış Cihazı Ağır Hizmet Sınıfı 1
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çapraz çubuk |
Kapı Teslimatı | Left Hand |
Kapı Yüksekliği | 84 " |
Kapı Genişliği | 48 " |
Bitiş | Saten Krom |
Yangın Anma | Yangın Anma |
Stile Genişliğine Uyuyor | 4.75 " |
Kapı Kalınlığı İçin | 1-3/4" to 2-1/4" |
sınıf | 1 |
Performans | Zor görev |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.51 |
Gemi genişliği (cm) | 10.67 |
HS kodu | 8302416045 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapı Teslimatı | Yangın Anma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
8875EO-US26D Sağ | Sağ el | Yangına Dayanıklı | €2,836.26 | ||
88EO-US26D | Elsiz | Yangın Anma | €2,083.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00