Vulcan Os1215-325b | 3hl52 Şerit Isıtıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN OS1215-325B Şerit Isıtıcı 15-1 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AC9MNW 3HL52

VULCAN OS1215-325B Şerit Isıtıcı 15-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MNW Modeli: OS1215-325BÇapraz Referans: 3HL52
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
€78.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü14.25 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk15.25 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiPaslanmaz çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu10W / metrekare içinde.
Watt325

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.61
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimÜcret
VULCAN OS1215-325A Şerit Isıtıcı 15-1 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit | AC9MNV 3HL51 OS1215-325A120V€79.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN OS1215-325B Şerit Isıtıcı 15-1/4 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit
€78.82 / Adet