Vulcan Os1219-350a | Şerit Isıtıcı 19-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 3hl59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN OS1219-350A Şerit Isıtıcı 19-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC9MNZ 3HL59

VULCAN OS1219-350A Şerit Isıtıcı 19-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9MNZ Modeli: OS1219-350AÇapraz Referans: 3HL59
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
€93.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü18.5 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk19.5 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiPaslanmaz çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu8W / metrekare içinde.
Watt350

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)49.78
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuÜcret
VULCAN OS1412-350A Şerit Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AD7EYW 4E252 OS1412-350A11 "12 "16W / metrekare içinde.€85.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN OS1219-350A Şerit Isıtıcı 19-1/2 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€93.44 / Adet