Vulcan Os1221-500a | Şerit Isıtıcı 120v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2e922 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN OS1221-500A Şerit Isıtıcı 120v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AB9MYJ 2E922

VULCAN OS1221-500A Şerit Isıtıcı 120v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MYJ Modeli: OS1221-500AÇapraz Referans: 2E922
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
€91.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü20 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk21 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiPaslanmaz çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu10W / metrekare içinde.
Watt500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)53.34
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuÜcret
VULCAN OS1217-500A Şerit Isıtıcı 17-7 / 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC9MNX 3HL57 OS1217-500A16.875 "17.875 "12W / metrekare içinde.€75.42
VULCAN OS1225-500A Şerit Isıtıcı 25-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC9MPD 3HL67 OS1225-500A24.5 "25.5 "8W / metrekare içinde.€98.92
VULCAN OS1414-500A Şerit Isıtıcı 120v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC9MPK 3HL97 OS1414-500A13 "14 "16W / metrekare içinde.€84.62
VULCAN OS1417-500A Şerit Isıtıcı 17-7 / 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AD7EYY 4E254 OS1417-500A16.875 "17.875 "12W / metrekare içinde.€78.08
VULCAN OS1423-700A Şerit Isıtıcı 23-3 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AD7EYZ 4E255 OS1423-700A22.75 "23.75 "9W / metrekare içinde.€92.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN OS1221-500A Şerit Isıtıcı 120v 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€91.81 / Adet