Vulcan Os1423-1500b | Şerit Isıtıcı 23-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 3hm17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN OS1423-1500B Şerit Isıtıcı 23-3 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC9MVZ 3HM17

VULCAN OS1423-1500B Şerit Isıtıcı 23-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9MVZ Modeli: OS1423-1500BÇapraz Referans: 3HM17
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
€99.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şerit Isıtıcı
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü22.75 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk23.75 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiPaslanmaz çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu21W / metrekare içinde.
Watt1500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuÜcret
VULCAN OS1435-1500B Şerit Isıtıcı 35-7 / 8 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC9MWC 3HM37 OS1435-1500B34.875 "35.875 "15W / metrekare içinde.€114.90
VULCAN OS1442-1500B Şerit Isıtıcı 42-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC9MWD 3HM43 OS1442-1500B41.5 "42.5 "13W / metrekare içinde.€138.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN OS1423-1500B Şerit Isıtıcı 23-3/4 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€99.82 / Adet