Vulcan Osf1510-725a | Kanatlı Şerit Isıtıcı 120v 10-1/2 İnç Uzunluk | 2e924 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN OSF1510-725A Kanatlı Şerit Isıtıcı 120v 10-1 / 2 İnç Uzunluk | AB9MYL 2E924

VULCAN OSF1510-725A Kanatlı Şerit Isıtıcı 120v 10-1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MYL Modeli: OSF1510-725AÇapraz Referans: 2E924
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
€80.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Şerit Isıtıcı
Eleman Genişliği1-1 / 2 "
Yüzgeçler Boyunca Y x G1-3 / 8 x 2 "
MalzemeNikel kaplama çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü9.5 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk10.5 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiDikişsiz 304 Paslanmaz Çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu33W / metrekare içinde.
Watt725

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
VULCAN OSF1510-350A Kanatlı Şerit Isıtıcı 120v 10-1 / 2 İnç Uzunluk | AC9MWF 3HM48 OSF1510-350A9.5 "10.5 "16W / metrekare içinde.350€79.29
VULCAN OSF1510-475A Kanatlı Şerit Isıtıcı 120v 10-1 / 2 İnç Uzunluk | AC9MWH 3HM50 OSF1510-475A9.5 "10.5 "22W / metrekare içinde.475€79.84
VULCAN OSF1525-1500A Kanatlı Şerit Isıtıcı 120v 25-1 / 2 İnç Uzunluk | AC9MWQ 3HM70 OSF1525-1500A24.5 "25.5 "20W / metrekare içinde.1500€124.71
VULCAN OSF1512-900A Kanatlı Şerit Isıtıcı 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AD7EZH 4E266 OSF1512-900A11 "12 "33W / metrekare içinde.900€87.89
VULCAN OSF1515-1250A Kanatlı Şerit Isıtıcı 120v 15-1 / 4 İnç Uzunluk | AD7EZJ 4E267 OSF1515-1250A14.25 "15.25 "32W / metrekare içinde.1250€90.58
VULCAN OSF1517-1550A Kanatlı Şerit Isıtıcı 120v 17-7 / 8 İnç Uzunluk | AD7EZK 4E268 OSF1517-1550A16.875 "17.875 "32W / metrekare içinde.1550€95.08
VULCAN OSF1521-1900A Kanatlı Şerit Isıtıcı 21 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AD7EZM 4E270 OSF1521-1900A20 "21 "32W / metrekare içinde.1900€121.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN OSF1510-725A Kanatlı Şerit Isıtıcı 120v 10-1/2 İnç Uzunluk
€80.75 / Adet