Vulcan Osf1517-750b | Kanatlı Şerit Isıtıcı 240v 17-7/8 İnç Uzunluk | 3hm61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN OSF1517-750B Kanatlı Şerit Isıtıcı 240v 17-7 / 8 İnç Uzunluk | AC9MWM 3HM61

VULCAN OSF1517-750B Kanatlı Şerit Isıtıcı 240v 17-7/8 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MWM Modeli: OSF1517-750BÇapraz Referans: 3HM61
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
€95.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Şerit Isıtıcı
Eleman Genişliği1-1 / 2 "
Yüzgeçler Boyunca Y x G1-3 / 8 x 2 "
MalzemeNikel kaplama çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü16.875 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk17.875 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiDikişsiz 304 Paslanmaz Çelik
TerminallerDengelemek
Gerilim240V
Watt Yoğunluğu15W / metrekare içinde.
Watt750

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
VULCAN OSF1512-9008 Kanatlı Şerit Isıtıcı 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AB9MYM 2E925 OSF1512-900811 "12 "33W / metrekare içinde.900€81.56
VULCAN OSF1515-1250B Kanatlı Şerit Isıtıcı 240v 15-1 / 4 İnç Uzunluk | AB9MYN 2E926 OSF1515-1250B14.25 "15.25 "32W / metrekare içinde.1250€98.91
VULCAN OSF1510-350B Kanatlı Şerit Isıtıcı 240v 10-1 / 2 İnç Uzunluk | AC9MWG 3HM49 OSF1510-350B9.5 "10.5 "16W / metrekare içinde.350€106.09
VULCAN OSF1510-475B Kanatlı Şerit Isıtıcı 240v 10-1 / 2 İnç Uzunluk | AC9MWJ 3HM51 OSF1510-475B9.5 "10.5 "22W / metrekare içinde.475€81.31
VULCAN OSF1514-750B Kanatlı Şerit Isıtıcı 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC9MWK 3HM55 OSF1514-750B13 "14 "22W / metrekare içinde.750€106.38
VULCAN OSF1517-1000B Kanatlı Şerit Isıtıcı 240v 17-7 / 8 İnç Uzunluk | AC9MWL 3HM59 OSF1517-1000B16.875 "17.875 "21W / metrekare içinde.1000€89.51
VULCAN OSF1519-1000B Kanatlı Şerit Isıtıcı 240v 19-1 / 2 İnç Uzunluk | AC9MWN 3HM63 OSF1519-1000B18.5 "19.5 "18W / metrekare içinde.1000€128.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN OSF1517-750B Kanatlı Şerit Isıtıcı 240v 17-7/8 İnç Uzunluk
€95.77 / Adet