Wahl Dstpa1223204 | Termokupl Probu Tip K Uzunluk 4 İnç | 19ru66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WAHL DSTPA1223204 Termokupl Probu Tip K Uzunluk 4 İnç | AF6JNG 19RU66

WAHL DSTPA1223204 Termokupl Prob Tipi K Uzunluk 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6JNG Modeli: DSTPA1223204Çapraz Referans: 19RU66
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
€189.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termokupl Probu
doğruluk+/- 2 Derece / 530 Derece F: +/- 1.1 Derece / 277 Derece C: 0.375 Per R 530 Derece F (277 Derece C)
Prob KonektörüÇıplak Tel
Prob Dia.1 / 4 "
Prob Uzunluğu4"
Prob Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Proses Bağlantısı1/2 "NPT, Sıkıştırma Bağlantı Elemanı
Sensör TipiK Termokupl
Sıcaklık. menzil-109 Derece 900 Derece
Kablo uzunluğu10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu9025900000

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: DIGI-STEM

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSatır MalzemesiProb KonektörüProb UzunluğuProses BağlantısıKablo uzunluğuÜcret
WAHL DSTPA1213212 Termokupl Prob Tip K Uzunluk 12 İnç | AA8RXV 19RU69 DSTPA1213212-Çıplak Tel12 "1/2 "NPT, Sıkıştırma Bağlantı Elemanı10 "€174.90
WAHL DSTPA420632112 Termokupl Probu Tip K Uzunluk 12 İnç | AF6JNF 19RU65 DSTPA420632112PVCHızlı bağlantı kesme12 "1/2 NPT, Sıkıştırma Rakoru144 "€299.76
WAHL DSTPA1223206 Termokupl Probu Tip K Uzunluk 6 İnç | AF6JNH 19RU67 DSTPA1223206-Çıplak Tel6"1/2 "NPT, Sıkıştırma Bağlantı Elemanı10 "€189.95
WAHL DSTPA1223209 Termokupl Probu Tip K Uzunluk 9 İnç | AF6JNJ 19RU68 DSTPA1223209-Çıplak Tel9"1/2 "NPT, Sıkıştırma Bağlantı Elemanı10 "€184.47
WAHL DSTPA1213224 Termokupl Prob Tip K Uzunluk 24 İnç | AF6JNK 19RU70 DSTPA1213224-Çıplak Tel24 "1/2 "NPT, Sıkıştırma Bağlantı Elemanı10 "€204.88
WAHL DSTPA420632109 Termokupl Probu Tip K Uzunluk 9 İnç | AF6JNL 19RU71 DSTPA420632109ZırhlıHızlı bağlantı kesme9"1/2 "NPT, Sıkıştırma Bağlantı Elemanı10 "€308.03
WAHL DSTPA421232109 Termokupl Probu Tip K Uzunluk 9 İnç | AF6JNM 19RU72 DSTPA421232109ZırhlıHızlı bağlantı kesme9"1/2 "NPT, Sıkıştırma Bağlantı Elemanı10 "€330.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WAHL DSTPA1223204 Termokupl Prob Tipi K Uzunluk 4 İnç
€189.95 / Adet