WALDMANN 112544002-00011082 Görev Işığı Düşük Prof Led 14.4w 24vdc
Madde: AF2BWN
Model: 112544002-00011082Çapraz Referans: 6PYH2
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Görev Işığı |
Kordon uzunluğu | 9.5ft. |
Kordon Tipi | Oleflex Yağa Dayanıklı |
Lamba Tipi | LED |
Montaj Tipi | Ayarlanabilir Braket |
Uzunluk | 24.3 " |
anahtar | Yok hayır |
Tip | Düşük Profil |
Gerilim | 24 VDC |
Watt | 14.4 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 9405406000 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
112544001-00011081 | 13.2 " | 7.2 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
112544003-00011083 | 35.3 " | 21.6 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
112544004-00011084 | 46.3 " | 28.8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00