Waldmann 113051000-00580582 | Makine Işığı Lineer Led 15w 340 Lm | 30ph52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALDMANN 113051000-00580582 Makine Işığı Doğrusal LED 15W 340 lm | AH2XTB 30PH52

WALDMANN 113051000-00580582 Makine Işık Lineer LED 15W 340 lm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2XTB Model: 113051000-00580582Çapraz Referans: 30PH52
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
€770.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Doğrusal Takım Tezgahı Işığı
Ortalama yaşam60,000 saat.
BalastHiçbir balast
Kordon uzunluğu16ft.
Kordon TipiPUR
Lamba TipiLED
lümen340
Montaj TipiTutucu
Dış Çap.2.75 "
Uzunluk14.5 "
Tüp malzemesiAlüminyum
Gerilim100 - 240 VAC
Watt15

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)60.2
Gemi genişliği (cm)9.91
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Makine Aracı Işık Tipi: Doğrusal Takım Tezgahı Işığı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModellümenUzunlukWattÜcret
WALDMANN 113059000-00580606 Makine Işığı Doğrusal LED 21W 506 lm | AH2XTC 30PH53 113059000-0058060650620.1 "21€834.65
WALDMANN 113067000-00580633 Makine Işığı Doğrusal LED 21W 506 lm | AH2XTD 30PH54 113067000-0058063350622.2 "21€974.72
WALDMANN 113075000-00580657 Makine Işığı Doğrusal LED 27W 657 lm | AH2XTE 30PH55 113075000-0058065765725.6 "27€993.41
WALDMANN 113079000-00580669 Makine Işığı Doğrusal LED 20W 444 lm | AH2XTF 30PH56 113079000-0058066944431.1 "20€1,044.88
WALDMANN 113083000-00580684 Makine Işığı Doğrusal LED 26W 597 lm | AH2XTG 30PH57 113083000-0058068459742.1 "26€1,187.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALDMANN 113051000-00580582 Makine Işık Lineer LED 15W 340 lm
€770.52 / Adet