WALDMANN 113162M20 LED Boru Tezgahı Işığı, 14.4 İnç Boyut, 10.5 W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Takım Tezgahı Işığı |
Ortalama yaşam | 60000 saat. |
Balast | Hiçbir balast |
Kordon uzunluğu | 16 " |
lümen | 1080 lm |
Montaj Tipi | Tutucu |
Dış Çap. | 1.6 " |
Uzunluk | 14.4 " |
Tüp malzemesi | Alüminyum |
Gerilim | 24V DC |
Watt | 10.5W |
Menşe Ülkesi | Almanya |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00