LEESON B14 Flanşlı IEC DC Metrik Motorlar, Tamamen Kapalı
Leeson B14 flanşlı IEC DC metrik motorlar, asansörler, konveyör bantları, yük asansörleri ve vinçler gibi ekipmanları sürmek için idealdir. Bu motorlar yüksek başlangıç torku sağlamaya uygundur. Leeson damlamaya dayanıklı 50 hertz motorlar ayrıca düşük havalandırmalı alanlarda sürüş ekipmanı için de uygundur.
stil | Model | Tork | Amper | Montaj | Tip | çerçeve | Yalıtım sınıfı | kW | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1130141.00 | 54.1 OZ-IN | 1.2 | M1040885 | E56-9 | 56D | F | 0.18 | 3000 | €485.24 | |
B | M1130142.00 | 81.1 OZ-IN | 1.7 | M1040297 | G63-9 | 63D | F | 0.25 | 3000 | €489.02 | |
C | M1130143.00 | 112 OZ-IN | 2.4 | M1040295 | G63-9 | 63D | F | 0.37 | 3000 | €541.44 | |
D | M1130139.00 | 135 OZ-IN | 1.7 | M1040295 | G63-9 | 63D | H | 0.25 | 1800 | €568.46 |
Özellikler
- Güvenli ve temper korumalı bağlantılar için entegre bir terminal kartına sahiptirler.
- Tarla hizmetini sağlamak için kolayca erişilebilen bir fırçaları var.
- Yüksek yapısal mukavemet sağlamak için haddelenmiş çelik çerçevelere sahiptirler.
- Dayanıklılık için çelik yatak ara parçalarına sahip döküm alüminyum uç kalkanları vardır.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
- CE
Sık Sorulan Sorular
Leeson B14 flanşlı IEC DC metrik motorlar tersinir dönüş sağlıyor mu?
Evet, bu motorlar ters çevrilebilir dönüşü destekler. Kullanıcı, fazı değiştirerek motorun yönünü değiştirebilir.
Leeson B14 flanşlı IEC DC metrik motorları ne sıklıkla yağlıyoruz?
Bu motorlar, kalıcı olarak yağlanmış sızdırmaz bilyalı rulmanlara sahiptir. Uzun süreler ve kullanımdan sonra bile yağlama gerektirmezler.
Leeson B14 flanşlı IEC DC metrik motorlar nasıl kurulur?
Bu DC motorlar, anahtarlı bir şaft tasarımına sahiptir. Yük, bir anahtar kullanılarak motora bağlanır. Anahtar, motorun miline ve yük bağlantısındaki yuvaya oturur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Sirkülatörleri
- Kablo Yolları ve Kablo Kanalı
- Slayt Halkaları
- Aşındırıcı Yıldızlar
- Hortum kelepçeleri
- Otomotiv iç
- Meraklı Araçlar
- hasır örme
- Otomotiv Yağları
- ZOELLER Çek ve Küresel Kombinasyonlu Çift Çek Valf
- HALLOWELL Kapalı Taban Şeridi
- AMPCO METAL Pas Kazıyıcı
- ALL GEAR Dielektrik Halat
- STREN-FLEX Web Sapan, Tip 8
- GRAINGER Kaynak Teli 0.063 İnç
- COOPER B-LINE B495 Serisi On Delikli Çift Kanat Körüklü Bağlantılar
- EATON CHNT Serisi Devre Kesiciler
- FILLRITE Hortumlar
- TSUBAKI BR-HT Serisi Kam Kavramaları