Walter 2056062-m16 | Spiral Kanallı Kılavuz, M16x2 Diş Boyutu, 20 Mm Diş Uzunluğu, 110 Mm Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS 2056062-M16 Spiral Kanallı Kılavuz, M16X2 Diş Boyutu, 20 mm Diş Uzunluğu, 110 mm Uzunluk | CU9ERM 426Y63

WALTER TOOLS 2056062-M16 Spiral Kanallı Kılavuz, M16X2 Diş Boyutu, 20 mm Diş Uzunluğu, 110 mm Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU9ERM Modeli: 2056062-M16Çapraz Referans: 426Y63

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€221.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WALTER TOOLS 2156062-M10X1 Spiral Kanallı Kılavuz, M10X1 Diş Boyutu, 12 mm Diş Uzunluğu, 90 mm Uzunluk | CU9EBV 427C33 2156062-M10X1€147.26
WALTER TOOLS 2051062-M10 Spiral Kanallı Kılavuz, M10X1.5 Diş Boyutu, 15 mm Diş Uzunluğu, 100 mm Uzunluk | CU9EDR 426Y46 2051062-M10€140.21
WALTER TOOLS 205106-M10 Spiral Kanallı Kılavuz, M10X1.5 Diş Boyutu, 15 mm Diş Uzunluğu, 100 mm Uzunluk, Thl | CU9EEQ 426Y52 205106-M10€93.28
WALTER TOOLS 204107-M10 Spiral Kanallı Kılavuz, M10X1.5 Diş Boyutu, 20 mm Diş Uzunluğu, 100 mm Uzunluk | CU9EFX 426X08 204107-M10€95.30
WALTER TOOLS 2156062-M12X1.5 Spiral Kanallı Kılavuz, M12X1.5 Diş Boyutu, 13 mm Diş Uzunluğu, 100 mm Uzunluk | CU9EJA 427C34 2156062-M12X1.5€167.97
WALTER TOOLS 2056062-M12 Spiral Kanallı Kılavuz, M12X1.75 Diş Boyutu, 16 mm Diş Uzunluğu, 110 mm Uzunluk | CU9EKB 426Y62 2056062-M12€162.78
WALTER TOOLS 204607-M12 Spiral Kanallı Kılavuz, M12X1.75 Diş Boyutu, 23 mm Diş Uzunluğu, 110 mm Uzunluk | CU9EMA 426Y06 204607-M12€124.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS 2056062-M16 Spiral Kanallı Kılavuz, M16X2 Diş Boyutu, 20 mm Diş Uzunluğu, 110 mm Uzunluk
€221.56 / Adet