Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS 7378817 Uzun Matkap Ucu, 4.36 mm Matkap Ucu Boyutu, 6 mm Şaft Çapı, 102 mm Toplam Uzunluk | CU8VFP 60FH79

WALTER TOOLS 7378817 Uzun Matkap Ucu, 4.36 mm Matkap Ucu Boyutu, 6 mm Şaft Çapı, 102 mm Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: CU8VFP Model: 7378817Çapraz Referans: 60FH79

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€299.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzun Matkap Ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS 7378817 Uzun Matkap Ucu, 4.36 mm Matkap Ucu Boyutu, 6 mm Şaft Çapı, 102 mm Toplam Uzunluk
€299.25 / Adet