Walter 7378835 | Uzun Matkap Ucu, 5.70 Mm Matkap Ucu Boyutu, 6 Mm Şaft Çapı, 121 Mm Toplam Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS 7378835 Uzun Matkap Ucu, 5.70 mm Matkap Ucu Boyutu, 6 mm Şaft Çapı, 121 mm Toplam Uzunluk | CU8VKN 60FH01

WALTER TOOLS 7378835 Uzun Matkap Ucu, 5.70 mm Matkap Ucu Boyutu, 6 mm Şaft Çapı, 121 mm Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU8VKN Model: 7378835Çapraz Referans: 60FH01

İle alın Mayıs 13, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€299.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzun Matkap Ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS 7378835 Uzun Matkap Ucu, 5.70 mm Matkap Ucu Boyutu, 6 mm Şaft Çapı, 121 mm Toplam Uzunluk
€299.25 / Adet