Walter A3289dpl-11/64in | Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 4.366mm 140 Karbür | 29hk22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A3289DPL-11/64IN Coolant Fed Drill 4.366mm 140 Carbide | AF8VNN 29HK22

WALTER TOOLS A3289DPL-11/64IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 4.366mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8VNN Modeli: A3289DPL-11/64INÇapraz Referans: 29HK22
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
€167.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.171 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişDPL - TiAlN + AlCrN
Flüt Uzunluğu24mm
sınıfK30F
Liste numarasıA3382
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk66mm
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüKendinden Merkezleme
Şaft Dia.6mm
beden4.366mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8466100130

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WALTER TOOLS A3289DPL-3 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3mm 140 Karbür | AF8VMV 29HK05 A3289DPL-30.118 "metrik20mm62mm6mm3"€186.06
WALTER TOOLS A3289DPL-3.1 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.1 mm 140 Karbür | AF8VMW 29HK06 A3289DPL-3.10.122 "metrik20mm62mm6mm3.1mm€168.83
WALTER TOOLS A3289DPL-1/8IN Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.175mm 140 Karbür | AF8VMX 29HK07 A3289DPL-1 / 8IN0.125 "Kesirli İnç20mm62mm6mm3.175mm€168.83
WALTER TOOLS A3289DPL-3.2 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.2 mm 140 Karbür | AF8VMY 29HK08 A3289DPL-3.20.126 "metrik20mm62mm6mm3.2mm€167.11
WALTER TOOLS A3289DPL-3.3 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.3 mm 140 Karbür | AF8VMZ 29HK09 A3289DPL-3.30.129 "metrik20mm62mm6mm3.3mm€184.67
WALTER TOOLS A3289DPL-3.4 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.4 mm 140 Karbür | AF8VNA 29HK10 A3289DPL-3.40.133 "metrik20mm62mm6mm3.4mm€167.11
WALTER TOOLS A3289DPL-3.5 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.5 mm 140 Karbür | AF8VNB 29HK11 A3289DPL-3.50.137 "metrik20mm62mm6mm3.5mm€164.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A3289DPL-11/64IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 4.366mm 140 Karbür
€167.11 / Adet