Walter A3293ttp-5/32in | Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.969 mm 140 Karbür | 29hl45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.969mm 140 Karbür | AH2KVT 29HL45

WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 3.969mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2KVT Modeli: A3293TTP-5/32INÇapraz Referans: 29HL45
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
€202.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.1562
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu5 / 32 "
BitişTiNAL
Flüt Uzunluğu1.18 "
sınıfK30F
Liste numarasıA3382
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk2.6 "
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüKendinden Merkezleme
Şaft Dia.6.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Soğutma Sıvısı: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
WALTER TOOLS A3393TTP-10.8 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 10.8mm 140 Karbür | AH2KVM 29HE39 A3393TTP-10.80.4252metrik73mm118mm12.00mm€492.67
WALTER TOOLS A3293TTP-7/16IN Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 11.113mm 140 Karbür | AH2KKU 29HM31 A3293TTP-7 / 16IN0.4375Kesirli İnç2.24 "4.02 "6.00mm€402.77
WALTER TOOLS A3293TTP-14.2 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 14.2mm 140 Karbür | AH2KVV 29HM51 A3293TTP-14.20.5590metrik67mm115mm6.00mm€620.71
WALTER TOOLS A6794TFP-4 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 4mm 140 Karbür | AH2KWD 29HX79 A6794TFP-40.1575metrik98mm134 mm6.00mm€562.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A3293TTP-5/32IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 3.969mm 140 Karbür
€202.99 / Adet