Walter A3486tip-5.2 | Jobber Matkap 5.2 mm 130 Karbür | 29fn33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Jobber Matkap 5.2mm 130 Karbür | AF8QCY 29FN33

WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Jobber Matkap 5.2mm 130 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8QCY Modeli: A3486TIP-5.2Çapraz Referans: 29FN33
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
€434.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.204 "
Boyut Türümetrik
BitişİPUCU - TiN
Flüt Uzunluğu63mm
sınıfK30F
Liste numarasıA3486
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk101mm
Nokta Açısı130 Dereceleri
Nokta TürüKendinden Merkezleme
Şaft Dia.6mm
beden5.2mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8209000030

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNokta AçısıKesme YönüOndalık EşdeğeriŞaft Dia.bedenBitişFlüt UzunluğusınıfÜcret
WALTER TOOLS A3586TIP-5.1 Jobber Matkap 5.1mm 130 Karbür | AF8QEF 29FN71 A3586 İPUCU-5.1130 DereceleriSağ el0.2 "6mm5.1mmİPUCU - TiN63mmK30F€55.28
WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobber Matkap 14.288mm 150 Karbür | AF8QJV 29FR09 A6181TFT-9 / 16IN150 DereceleriSağ el0.562 "16mm14.288mmTFP - TiNAl65mmK30F€543.41
WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobber Matkap 1mm 140 Karbür | AF8QLZ 29FT20 A6588TML-1140 DereceleriSağ el0.039 "3mm1mmTML - TiNAL21mmK30F€53.56
WALTER TOOLS K3879XPL-M6 Jobber Matkap 5mm 140 Karbür | AF8QRK 29FV46 K3879XPL-M6140 DereceleriSağlak0.196 "8mm5"XPL-AlCrN41mmK30F€27.64
WALTER TOOLS K3879XPL-M8X1 Jobber Matkap 7mm 140 Karbür | AF8QRM 29FV48 K3879XPL-M8X1140 DereceleriSağlak0.275 "10mm7mmXPL-AlCrN47mmK30F€32.13
WALTER TOOLS K3879XPL-M12 Jobber Matkap 10.2mm 140 Karbür | AF8QRQ 29FV51 K3879XPL-M12140 DereceleriSağlak0.401 "14mm10.2mmXPL-AlCrN60mmK30F€57.41
WALTER TOOLS K3879XPL-M12X1.5 Jobber Matkap 10.5mm 140 Karbür | AF8QRR 29FV52 K3879XPL-M12X1.5140 DereceleriSağlak0.413 "14mm10.5mmXPL-AlCrN60mmK30F€57.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Jobber Matkap 5.2mm 130 Karbür
€434.02 / Adet