<span Class='notranslate'>Pelican </span> 1170 Protective Case, Black, Dustproof | 13d707 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf, 11-5/8 İnç Toplam Uzunluk, 3-3/4 İnç Genel Derinlik | AA4TTN 13D707

PELICAN 1170 Protective Case, 11-5/8 Inch Overall Length, 3-3/4 Inch Overall Depth

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4TTN Model: 1170Çapraz Referans: 13D707

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€104.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+koruyucu Kılıf
Alt Derinlik2-5 / 64 "
RenkSiyah
İç Derinlik3.156 "
Iç uzunluk10 35 / 64 "
İç Genişlik6 3 / 64 "
mandalÇift atış
Kapak Derinliği1-5 / 64 "
MalzemeKopolimer Polipropilen
Mfr. Dizi1170
Genel Derinlik3-25 / 32 "
Uzunluk11 41 / 64 "
toplam Genişlik8 11 / 32 "
hacim0.12 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.12 cu. ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu4202999000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Designed with a Pick N Pluck technology with a convoluted lid foam to protect sensitive electrical and electronic equipment from dust, water and shocks
  • Features an automatic pressure equalisation valve to balance the interior pressure and keep the water out and O-ring seal for resistance against corrosive fluids
  • Comes equipped with stainless-steel hardware and easy-open double-throw latches
  • Oversized folding handle for portability

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf 11-41 / 64 inç Uzunluk | AA4TTP 13D708 1170Zeytin Yeşili Yeşil€96.76
PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf 11-41 / 64 İnç Uzunluk Turuncu | AA4TTQ 13D709 1170Portakal€94.04
PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf 11-41 / 64 İnç Uzunluk Gümüş | AA4TTR 13D710 1170Gümüş€96.76
PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf 11-41 / 64 İnç Uzunluk Desert Tan | AA4TTT 13D711 1170Çöl Tan€95.10
PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf 11-41 / 64 İnç Uzunluk Sarı | AA4TTU 13D712 1170Sarı€94.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PELICAN 1170 Protective Case, 11-5/8 Inch Overall Length, 3-3/4 Inch Overall Depth
€104.80 / Adet