Walter A6181tft-5/16in | Jbbr Drill, Carbide, 7.938mm, 150 Deg | 29fp88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A6181TFT-5/16IN Jobber Matkap, Karbür, 7.938mm, 150 Derece | AF8QHY 29FP88

WALTER TOOLS A6181TFT-5/16IN Jobber Matkap, Karbür, 7.938mm, 150 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8QHY Modeli: A6181TFT-5/16INÇapraz Referans: 29FP88
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
€207.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.312 "
Boyut Türümetrik
BitişTFP - TiNAl
Flüt Uzunluğu34mm
sınıfK30F
Liste numarasıA6181
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk91mm
Nokta Açısı150 Dereceleri
Nokta TürüKendinden Merkezleme
Şaft Dia.8mm
beden7.938mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8209000030

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Ondalık EşdeğeriBitişbedenFlüt UzunluğusınıfListe numarasıUzunlukÜcret
WALTER TOOLS A3389AML-2.1 Jobber Matkap 2.1mm 140 Karbür | AF8QBZ 29FN11 A3389AML-2.13mm0.082 "AML - AltiN2.1mm18mmK30FA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.15 Jobber Matkap 2.15mm 140 Karbür | AF8QCA 29FN12 A3389AML-2.153mm0.084 "AML - AltiN2.15mm19mmK30FA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.2 Jobber Matkap 2.2mm 140 Karbür | AF8QCB 29FN13 A3389AML-2.23mm0.086 "AML - AltiN2.2mm19mmK30FA338957mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.25 Jobber Matkap 2.25mm 140 Karbür | AF8QCC 29FN14 A3389AML-2.253mm0.088 "AML - AltiN2.25mm20mmK30FA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.3 Jobber Matkap 2.3mm 140 Karbür | AF8QCD 29FN15 A3389AML-2.33mm0.09 "AML - AltiN2.3mm20mmK30FA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.35 Jobber Matkap 2.35mm 140 Karbür | AF8QCE 29FN16 A3389AML-2.353mm0.092 "AML - AltiN2.35mm20mmK30FA338959mm€195.58
WALTER TOOLS A3389AML-2.4 Jobber Matkap 2.4mm 140 Karbür | AF8QCG 29FN18 A3389AML-2.43mm0.094 "AML - AltiN2.4mm20mmK30FA338959mm€195.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A6181TFT-5/16IN Jobber Matkap, Karbür, 7.938mm, 150 Derece
€207.89 / Adet