Walter A6785tfp-1/8in | Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.175mm 140 Karbür | 29ht87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS A6785TFP-1/8IN Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.175mm 140 Karbür | AF8WVP 29HT87

WALTER TOOLS A6785TFP-1/8IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 3.175mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF8WVP Modeli: A6785TFP-1/8INÇapraz Referans: 29HT87
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
€532.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.125 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişTFP - TiNAl
Flüt Uzunluğu92mm
sınıfK30F
Liste numarasıA3382
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk134 mm
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüKendinden Merkezleme
Şaft Dia.6mm
beden3.175mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8466100130

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WALTER TOOLS A6785TFP-3.5 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.5 mm 140 Karbür | AF8WVQ 29HT88 A6785TFP-3.50.137 "metrik92mm134 mm6mm3.5mm€498.68
WALTER TOOLS A6785TFP-5/32IN Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 3.969mm 140 Karbür | AF8WVT 29HT90 A6785TFP-5 / 32IN0.156 "Kesirli İnç92mm134 mm6mm3.969mm€503.57
WALTER TOOLS A6785TFP-4 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 4mm 140 Karbür | AF8WVU 29HT91 A6785TFP-40.157 "metrik92mm134 mm6mm4mm€501.35
WALTER TOOLS A6785TFP-1/4IN Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 6.35mm 140 Karbür | AF8WWE 29HU02 A6785TFP-1 / 4IN0.250 "Kesirli İnç162mm20mm8mm6.35mm€588.53
WALTER TOOLS A6785TFP-16 Soğutma Sıvısı Beslemeli Matkap 16mm 140 Karbür | AF8WXL 29HU31 A6785TFP-160.629 "metrik352mm404mm16mm16mm€911.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS A6785TFP-1/8IN Soğutma Sıvısı Fed Matkap 3.175mm 140 Karbür
€532.55 / Adet