Walter Ah3021138-5/8 | Katı Karbür Uçlu Değirmen 5/8 İnç Çap 6 Flüt | 32pl38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS AH3021138-5/8 Solid Karbür Parmak Freze 5/8 İnç Çap 6 Kanallı | AG2ZDN 32PL38

WALTER TOOLS AH3021138-5/8 Yekpare Karbür Parmak Freze 5/8 İnç Çap 6 Flüt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2ZDN Modeli: AH3021138-5/8Çapraz Referans: 32PL38
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
€89.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez Dışı
Boyut TürüKesirli İnç
Freze StiliKare
BitişVERGİ Kaplamalı
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı50 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1.25 "
Malzemekarbit
Freze Çapı5 / 8 "
Boyun Çapı5 / 8 "
Boyun uzunluğu3.5 "
Flüt Sayısı6
Uzunluk3.5 "
Şaft Dia.5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.49
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.49
HS kodu8209000030

Ürün Detayı:

  • Tek Uç / Çift Uç (Tek Uç)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyun uzunluğuKöşe yarıçapıKesme türüFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Boyut TürüBitişÜcret
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 Solid Karbür Parmak Freze 1/2 İnç Çap 3 İnç Uzunluk | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Merkez Dışı63"1 / 2 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€54.74
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 Solid Karbür Parmak Freze 1/4 İnç Çap 6 Kanallı | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Merkez Dışı62.5 "1 / 4 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€23.77
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 Solid Karbür Parmak Freze 1/8 İnç Çap 4 Kanallı | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Merkez Dışı42.5 "1 / 4 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€83.09
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 Solid Karbür Parmak Freze 3/16 İnç Çap 5 Kanallı | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Merkez Dışı52.5 "1 / 4 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€86.14
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 Solid Karbür Parmak Freze 3/8 İnç Çap 6 Kanallı | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Merkez Dışı63"3 / 8 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€40.36
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 Solid Karbür Parmak Freze 5/16 İnç Çap 6 Kanallı | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Merkez Dışı63"3 / 8 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€31.04
WALTER TOOLS AH4046918-1/32-0.156 Solid Karbür Parmak Freze 1/32" Çap 2-1/2" Uzunluk | AG2ZEF 32PL82 AH4046918-1 / 32-0.1562.5 "5 / 32 "Merkez22.5 "1 / 8 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€27.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS AH3021138-5/8 Yekpare Karbür Parmak Freze 5/8 İnç Çap 6 Flüt
€89.74 / Adet