Walter Ah4033217-1/16 | Solid Carbide End Mill 1/16 Inch Diameter 2 Inch Length | 32pl46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS AH4033217-1/16 Solid Karbür Parmak Freze 1/16 İnç Çap 2 İnç Uzunluk | AG2ZDP 32PL46

WALTER TOOLS AH4033217-1/16 Karbür Parmak Freze 1/16 İnç Çap 2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2ZDP Modeli: AH4033217-1/16Çapraz Referans: 32PL46
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
€93.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut TürüKesirli İnç
Freze StiliKare
BitişTAZ Kaplamalı
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı45 Dereceleri
Kesim Uzunluğu11 / 64 "
Malzemekarbit
Freze Çapı1 / 16 "
Boyun Çapı1 / 16 "
Boyun uzunluğu2"
Flüt Sayısı3
Uzunluk2"
Şaft Dia.1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.3
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.4
HS kodu8209000030

Ürün Detayı:

  • Tek Uç / Çift Uç (Tek Uç)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukKöşe yarıçapıBoyut TürüŞaft Dia.Helezon açısıKesim UzunluğuBoyun ÇapıBoyun uzunluğuÜcret
WALTER TOOLS AH4034217-1/4 Solid Karbür Parmak Freze 1/4 İnç Çap 3 İnç Uzunluk 4 Kanal | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-Kesirli İnç3 / 8 "50 Dereceleri13 / 32 "1 / 4 "3"€78.54
WALTER TOOLS AH4034217-3/4 Solid Karbür Parmak Freze 3/4 İnç Çap 4 İnç Uzunluk 4 Kanal | AG2YPM 32PL59 AH4034217-3 / 44"-Kesirli İnç3 / 4 "50 Dereceleri1 7 / 32 "3 / 4 "4"€391.61
WALTER TOOLS AH4034217-3/8 Solid Karbür Parmak Freze 3/8 İnç Çap 4 Kanallı | AG2YPN 32PL60 AH4034217-3 / 83"-Kesirli İnç3 / 8 "50 Dereceleri39 / 64 "3 / 8 "3"€168.75
WALTER TOOLS AH4034217-5/16 Solid Karbür Parmak Freze 5/16 İnç Çap 3 İnç Uzunluk 4 Kanal | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-Kesirli İnç3 / 8 "50 Dereceleri1 / 2 "5 / 16 "3"€138.22
WALTER TOOLS AH4033217-1/2 Solid Karbür Parmak Freze 1/2 İnç Çap 3-1/2 İnç Uzunluk | AG2ZDQ 32PL47 AH4033217-1 / 23.5 "-Kesirli İnç1 / 2 "45 Dereceleri1 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "€237.33
WALTER TOOLS AH4033217-1/4 Solid Karbür Parmak Freze 1/4 İnç Çap 3 İnç Uzunluk 3 Kanal | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-Kesirli İnç3 / 8 "45 Dereceleri17 / 32 "1 / 4 "3"€93.37
WALTER TOOLS AH4033217-1/8 Solid Karbür Parmak Freze 1/8 İnç Çap Taz Kaplamalı | AG2ZDT 32PL49 AH4033217-1 / 82.5 "-Kesirli İnç1 / 4 "45 Dereceleri9 / 32 "1 / 8 "2.5 "€97.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS AH4033217-1/16 Karbür Parmak Freze 1/16 İnç Çap 2 İnç Uzunluk
€93.99 / Adet