Walter Cnmg120408-nf4 Wsm10 | Karbür Torna Uç Cnmg 1/2 İnç | 28me60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS CNMG120408-NF4 WSM10 Karbür Torna Ucu Cnmg 1/2 İnç | AF8MGG 28ME60

WALTER TOOLS CNMG120408-NF4 WSM10 Karbür Tornalama Ucu Cnmg 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8MGG Modeli: CNMG120408-NF4 WSM10Çapraz Referans: 28ME60
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
€24.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönen Uç
ANSI NumarasıCNMG432-NF4
Talaş KırıcıNF
KaplamaPVD
Kesme YönüNötr
sınıfWSM10
Yazılı Daire1 / 2 "
Malzeme Eklekarbit
Şekil Ekle80 Derece Pırlanta
Boyut Ekle1 / 2 "
Kalınlığı Ekle0.187 "
ISO NumarasıCNMG120408-NF4 WSM10
Montaj StiliHeld Held
Kenar Sayısı8
Burun Yarıçapı0.031 "
tırmıkNegatif
Kabartma Açısı0 Dereceleri
stilCNMG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.09
Gemi uzunluğu (cm)9.8
Gemi genişliği (cm)3.99
HS kodu8209000030

Ürün Detayı:

  • Dökme Demir (K) Uyumluluğu (Hayır)
  • Sertleştirilmiş (H) Uyumluluk (Hayır)
  • Demir Dışı (N) Uyumluluk (Hayır)
  • Paslanmaz (M) Uyumluluk (Evet)
  • Çelik (P) Uyumluluğu (Hayır)
  • Süper Alaşım (S) Uyumluluğu (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI NumarasıTalaş KırıcıKaplamasınıfBurun Yarıçapıİş parçası malzemesiÜcret
WALTER TOOLS CNMG120404-NF WSM20 Karbür Torna Ucu Cnmg 1/2 İnç | AB8TGQ 28ME37 CNMG120404-NF WSM20CNMG431-NFNFPVDWSM200.016 "Paslanmaz Çelik, Yüksek Sıcaklık Alaşımları€23.52
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK20 Karbür Torna Ucu Cnmg 1/2 İnç | AB8TGU 28ME74 CNMG120408-NM5 WAK20CNMG432-NM5NMKVHWAK200.031 "Demir€25.11
WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM20 Karbür Torna Ucu Cnmg 1/2 İnç | AB8TGV 28ME85 CNMG120408-NR4 WSM20CNMG432-NR4NRPVDWSM200.031 "Paslanmaz Çelik, Yüksek Sıcaklık Alaşımları€24.68
WALTER TOOLS CNMG120412-NM4 WSM20 Karbür Torna Ucu Cnmg 1/2 İnç | AB8TGW 28MF12 CNMG120412-NM4 WSM20CNMG433-NM4NMPVDWSM200.047 "Paslanmaz Çelik, Yüksek Sıcaklık Alaşımları€22.29
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK30 Karbür Torna Ucu Cnmg 1/2 İnç | AF8MDT 28ME75 CNMG120408-NM5 WAK30CNMG432-NM5NMKVHWAK300.031 "-€20.55
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM10 Karbür Torna Ucu Cnmg 1/2 İnç | AF8MDU 28ME78 CNMG120408-NMSWSM10CNMG432-NMSNMSPVDWSM100.031 "-€25.11
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM20 Karbür Torna Ucu Cnmg 1/2 İnç | AF8MDV 28ME79 CNMG120408-NMSWSM20CNMG432-NMSNMSPVDWSM200.031 "-€23.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS CNMG120408-NF4 WSM10 Karbür Tornalama Ucu Cnmg 1/2 İnç
€24.85 / Adet