Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 Karbür Tornalama Ucu Alüminyum | AF9MUR 30FM72

WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 Karbür Tornalama Ucu Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9MUR Modeli: CPGT050204-X25 WK1Çapraz Referans: 30FM72
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
€21.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönen Uç
ANSI NumarasıCPGT731-X25
Talaş KırıcıX25
Kaplamakaplanmamış
Kesme YönüNötr
sınıfWK1
Yazılı Daire7 / 32 "
Malzeme Eklekarbit
Şekil Ekle80 Derece Paralelkenar
Boyut Ekle5
Kalınlığı Ekle0.093 "
ISO NumarasıCPGT050204-X25WK1
Montaj StiliVidalı kelepçe
Kenar Sayısı2
Burun Yarıçapı0.015 "
tırmıkOlumlu
Kabartma Açısı11 Dereceleri
stilCPGT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)1.09
Gemi uzunluğu (cm)9.8
Gemi genişliği (cm)3.99
HS kodu8209000030

Ürün Detayı:

  • Dökme Demir (K) Uyumluluğu (Hayır)
  • Sertleştirilmiş (H) Uyumluluk (Hayır)
  • Demir Dışı (N) Uyumluluk (Evet)
  • Paslanmaz (M) Uyumluluk (Hayır)
  • Çelik (P) Uyumluluğu (Hayır)
  • Süper Alaşım (S) Uyumluluğu (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI NumarasıTalaş KırıcıÜcret
WALTER TOOLS CPGT050204-X15 WK1 Karbür Tornalama Ucu Alüminyum | AF9MUQ 30FM71 CPGT050204-X15 WK1CPGT731-X15X15€21.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 Karbür Tornalama Ucu Alüminyum
€21.95 / Adet