Walter D4140.05-13.00f15-a | Genel Delme İçin Modüler Matkap Ucu, 5/8 İnç Şaft Çapı, 1.8900 İnç Şaft Uzunluğu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS D4140.05-13.00F15-A Modular Drill Bit for General Drilling, 5/8 Inch Shank Dia, 1.8900 Inch Shank Length | CT6GKX 56PK61

WALTER TOOLS D4140.05-13.00F15-A Genel Delme için Modüler Matkap Ucu, 5/8 İnç Şaft Çapı, 1.8900 İnç Şaft Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT6GKX Modeli: D4140.05-13.00F15-AÇapraz Referans: 56PK61

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€549.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WALTER TOOLS D4140-03-14.00F16-B Genel Delme için Modüler Matkap Ucu, 16.00 mm Şaft Çapı, 1.8900 İnç Şaft Uzunluğu, 3xD | CT6GJM 56PK47 D4140-03-14.00F16-B€494.72
WALTER TOOLS D4140-03-15.00F16-B Genel Delme için Modüler Matkap Ucu, 16.00 mm Şaft Çapı, 1.8900 İnç Şaft Uzunluğu, 3xD | CT6GJN 56PK48 D4140-03-15.00F16-B€518.39
WALTER TOOLS D4140-03-12.00F16-A Genel Delme için Modüler Matkap Ucu, 16.00 mm Şaft Çapı, 1.8900 İnç Şaft Uzunluğu, 3xD | CT6GJP 56PK45 D4140-03-12.00F16-A€466.04
WALTER TOOLS D4140-03-13.00F16-A Genel Delme için Modüler Matkap Ucu, 16.00 mm Şaft Çapı, 1.8900 İnç Şaft Uzunluğu, 3xD | CT6GJQ 56PK46 D4140-03-13.00F16-A€477.02
WALTER TOOLS D4140-05-15.00A16-B Genel Delme için Modüler Matkap Ucu, 16.00 mm Şaft Çapı, 1.8900 İnç Şaft Uzunluğu, 5xD | CT6GJR 56PK71 D4140-05-15.00A16-B€595.17
WALTER TOOLS D4140-05-12.00F16-A Genel Delme için Modüler Matkap Ucu, 16.00 mm Şaft Çapı, 1.8900 İnç Şaft Uzunluğu, 5xD | CT6GJT 56PK49 D4140-05-12.00F16-A€537.15
WALTER TOOLS D4140-05-13.00F16-A Genel Delme için Modüler Matkap Ucu, 16.00 mm Şaft Çapı, 1.8900 İnç Şaft Uzunluğu, 5xD | CT6GJU 56PK50 D4140-05-13.00F16-A€549.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS D4140.05-13.00F15-A Genel Delme için Modüler Matkap Ucu, 5/8 İnç Şaft Çapı, 1.8900 İnç Şaft Uzunluğu
€549.12 / Adet