Walter F4047.b40.125.z10.08 | Endekslenebilir Freze Kesici F4047b40125z1008 | 44w290 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4047.B40.125.Z10.08 Değiştirilebilir Freze F4047b40125z1008 | AD6DBV 44W290

WALTER TOOLS F4047.B40.125.Z10.08 Değiştirilebilir Freze Kesici F4047b40125z1008

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6DBV Modeli: F4047.B40.125.Z10.08Çapraz Referans: 44W290
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
€2,007.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Delik1.575 "
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu0.315 "
Çap6.299 "
Vida takınFS1459 Tork 15 IP
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF4047.B40.125.Z10.08
Gerekli Ek Sayısı12
Uzunluk2.48 "
Şaft Dia.1.575

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)8.51
Gemi uzunluğu (cm)18.01
Gemi genişliği (cm)18.01
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelikKesme UzunluğuÇapterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 Değiştirilebilir Freze F4047b27063z0608 | AD6CYM 44W203 F4047.B27.063.Z06.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B27.063.Z06.0891.968 "1.063€1,196.00
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z09.08 Değiştirilebilir Freze F4047b27080z0908 | AD6CYN 44W204 F4047.B27.080.Z09.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B27.080.Z09.08182.48 "1.063€1,496.62
WALTER TOOLS F4047.B40.160.Z18.08 Değiştirilebilir Freze F4047b40160z1808 | AD6CYP 44W205 F4047.B40.160.Z18.081.063 "0.394 "2.48 "F4047.B40.160.Z18.0861.968 "1.575€2,674.51
WALTER TOOLS F4047.B32.100.Z11.08 Değiştirilebilir Freze F4047b32100z1108 | AD6CZT 44W237 F4047.B32.100.Z11.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z11.08142.48 "1.26€1,749.43
WALTER TOOLS F4047.B40.125.Z14.08 Değiştirilebilir Freze F4047b40125z1408 | AD6CZU 44W238 F4047.B40.125.Z14.082.362 "0.315 "7.874 "F4047.B40.125.Z14.08222.48 "1.575€2,054.31
WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Değiştirilebilir Freze F4047b22063z0608 | AD6DAB 44W247 F4047.B22.063.Z06.080.866 "0.394 "2.48 "F4047.B22.063.Z06.0861.574 "0.866€1,196.00
WALTER TOOLS F4047.B22.050.Z04.08 Değiştirilebilir Freze F4047b22050z0408 | AD6DBR 44W287 F4047.B22.050.Z04.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B22.050.Z04.0871.968 "0.866€960.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4047.B40.125.Z10.08 Değiştirilebilir Freze Kesici F4047b40125z1008
€2,007.36 / Adet