Walter F4053.bn27.100.z05.04r | 44w740 Endekslenebilir Freze | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Değiştirilebilir Freze F4053bn27100z0504r | AD6DRP 44W740

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Değiştirilebilir Freze Kesici F4053bn27100z0504r

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6DRP Modeli: F4053.BN27.100.Z05.04RÇapraz Referans: 44W740

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€2,053.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endekslenebilir Freze Kesici
Delik1.26 "
Kesme Kenarı Tipikarbit
Kesme Uzunluğu0.157 "
Çap4.921 "
Vida takınFS2076 Tork 6 IP
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeTüm ISO
terminolojiF4053.BN27.100.Z05.04R
Gerekli Ek Sayısı12
Uzunluk1.968 "
Şaft Dia.1.063

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.12
Gemi yüksekliği (cm)8.51
Gemi uzunluğu (cm)12.52
Gemi genişliği (cm)12.52
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.DelikKesme UzunluğuÇapVida takınterminolojiGerekli Ek SayısıUzunlukÜcret
WALTER TOOLS F4053.B27.080.Z04.04 Değiştirilebilir Freze F4053b27080z0404 | AD6DDE 44W330 F4053.B27.080.Z04.041.0631.26 "0.157 "3.937 "FS2076 Tork 6 IPF4053.B27.080.Z04.04100.236 "€1,530.93
WALTER TOOLS F4053.B32.100.Z05.04 Değiştirilebilir Freze F4053b32100z0504 | AD6DDF 44W331 F4053.B32.100.Z05.041.261.575 "0.157 "4.921 "FS2076 Tork 6 IPF4053.B32.100.Z05.04120.236 "€1,829.06
WALTER TOOLS F4053.B40.125.Z06.04 Değiştirilebilir Freze F4053b40125z0604 | AD6DDG 44W332 F4053.B40.125.Z06.041.5751.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Tork 6 IPF4053.B40.125.Z06.04160.236 "€2,174.08
WALTER TOOLS F4053.B40.160.Z08.04 Değiştirilebilir Freze F4053b40160z0804 | AD6DDH 44W333 F4053.B40.160.Z08.041.5751.063 "0.236 "3.15 "FS2077 Tork 9 IPF4053.B40.160.Z08.0480.354 "€2,872.39
WALTER TOOLS F4053.BN22.080.Z04.04R Değiştirilebilir Freze F4053bn22080z0404r | AD6DNH 44W648 F4053.BN22.080.Z04.04RT14 "-0.394 "0.63 "FS1454 Tork 8 IPF4053.BN22.080.Z04.04R20.984 "€1,703.23
WALTER TOOLS F4053.BN32.125.Z06.04R Değiştirilebilir Freze F4053bn32125z0604r | AD6DRQ 44W741 F4053.BN32.125.Z06.04R1.261.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Tork 6 IPF4053.BN32.125.Z06.04R161.968 "€2,465.65
WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R Değiştirilebilir Freze F4053bn40160z0804r | AD6DRR 44W742 F4053.BN40.160.Z08.04R1.5752.362 "0.984 "9.842 "FS2112 Tork 20 IPF4053.BN40.160.Z08.04R160.984 "€3,223.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Değiştirilebilir Freze Kesici F4053bn27100z0504r
€2,053.50 / Adet