WALTER TOOLS F4053 Slotting Milling Cutter
stil | Model | Şaft Dia. | Delik | Kesme Uzunluğu | Çap | Vida takın | terminoloji | Gerekli Ek Sayısı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4053.BN27.100.Z05.04R | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076 Tork 6 IP | F4053.BN27.100.Z05.04R | 12 | 1.968 " | €1,994.11 | |
B | F4053.B27.080.Z04.04 | 1.063 | 1.26 " | 0.157 " | 3.937 " | FS2076 Tork 6 IP | F4053.B27.080.Z04.04 | 10 | 0.236 " | €1,487.05 | |
B | F4053.B32.100.Z05.04 | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 4.921 " | FS2076 Tork 6 IP | F4053.B32.100.Z05.04 | 12 | 0.236 " | €1,791.01 | |
A | F4053.BN32.125.Z06.04R | 1.26 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076 Tork 6 IP | F4053.BN32.125.Z06.04R | 16 | 1.968 " | €2,370.06 | |
C | F4053.BN40.160.Z08.04R | 1.575 | 2.362 " | 0.984 " | 9.842 " | FS2112 Tork 20 IP | F4053.BN40.160.Z08.04R | 16 | 0.984 " | €3,154.69 | |
D | F4053.B40.160.Z08.04 | 1.575 | 1.063 " | 0.236 " | 3.15 " | FS2077 Tork 9 IP | F4053.B40.160.Z08.04 | 8 | 0.354 " | €2,789.65 | |
B | F4053.B40.125.Z06.04 | 1.575 | 1.575 " | 0.157 " | 6.299 " | FS2076 Tork 6 IP | F4053.B40.125.Z06.04 | 16 | 0.236 " | €2,111.12 | |
E | F4053.BN22.080.Z04.04R | T14 " | - | 0.394 " | 0.63 " | FS1454 Tork 8 IP | F4053.BN22.080.Z04.04R | 2 | 0.984 " | €1,666.26 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Tipi ve Bidon Elektrikli Süpürgeler
- Dijital ve Mekanik Zamanlayıcılar
- Vurmalı Çalgılar
- Ekleme Kitleri
- Özel Zımparalar
- İşleme Malzemeleri
- İnceleme ve Alma Araçları
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- El Arabaları
- Ofis mobilyası
- DAYTON 56C Çerçeve Yıkanabilir DC Motorlar
- SPEARS VALVES CPVC Y Model Vanalar, Soket Uçları, EPDM
- EATON E2L Tipi Madencilik Elektronik Kompakt Devre Kesiciler
- MARTIN SPROCKET Dökme Demir Konik Dişliler, 12 Çap Hatveli
- ARO Vana Plakaları
- LINN GEAR B Tipi Dişliler, 100 Zincir
- BALDOR / DODGE Fiş
- BALDOR / DODGE IK Konik Kilit Burçları
- GROVE GEAR EL Serisi, Ebat 842, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler
- BOSTON GEAR 48 Çap Hatveli Tek Dişli Bronz Sonsuz Dişliler